S-20DRN05-R 水性ドローイングペン パイロット 使い切り本体 28628828

水性ドローイングペン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 線幅(mm)0.05 注文コード28628828 品番S-20DRN05-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は線幅17種類から選べます 他の種類を見る

水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。

インク色レッド 線幅(mm)0.05 全長(mm)141 種類ドローイングペン 方式キャップ式 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28628864
2021-07-19
用途:
伝票等の整理に

書きやすく丁度良い字の太さ
しっかりとした定着性文句なしです。
大きな文具店に行かないと買えないのが
通販で買えてありがたいです。

対象商品:
28628855
2020-03-04
用途:
カットイラスト
製造業

Gペンのような筆圧の強弱で線の太さが変わるペンではなく、一定の線が描けるペンを探していました。
すぐ乾いてにじみもなく、インクだまりしないのでとても理想的です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする