BKHD-250R-B 2+1 アクロ ドライブ パイロット 28629099

2+1 アクロ ドライブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本色(軸)ブラック注文コード28629099品番BKHD-250R-B
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。軸・クリップの形状を、アクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げた、アクロインキ搭載高級多機能筆記具です。 書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』

方式スライドレバー式適合替ゴム:HERFS-10全長(mm)141種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯BRFS-10F-B・Rインクアクロインキ(油性)色数2色+シャープペン色(軸)ブラック商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする