LP3RF12S3-B ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロット 28629187

LP3RF12S3-B ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロット 28629187
LP3RF12S3-B ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロット 28629187

ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
先端ボール径(mm)0.3
内容量1本注文コード28629187品番LP3RF12S3-B
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。

インク色種類ジュースアップ03専用ゲルインキボールペン替芯先端ボール径(mm)0.3線の太さ激細全長(mm)111シリーズジュース最大径(Φmm)6入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 細かい文字を書くのに便利です!
卸売・小売業

ジュースアップは細かい字を書きやすいので愛用しています。ペン先がつぶれることもあるので、替芯があるのは本当に助かります!

2025-03-14
用途: 日々の業務で。
中山通商有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

気に入っているボールペンですが、なかなか売ってなかったりするので、1本単位で購入出来てありがたいです。
また購入します。

対象商品 : 28629187
2022-01-14
用途: 事務作業時
製造業

細かい文字を書く機会が多いのですが極細でなめらかに記入できて良い
たまにかすれる時があり困る

対象商品 : 28629248
2021-05-27
用途: 補充
サービス業

細くてもインクノリがよく書きやすいです。もう少し値引きがあると助かります。

対象商品 : 28629187
2021-05-19
用途: 書類の作成
医療・福祉・介護関連業

とてもなめらかで書きやすいです。またリピートします。

対象商品 : 28629187
2020-05-26
用途: POP作り
卸売・小売業

細かい文字が気持ちよく書けます。これだけ細くてもくっきりと描けるのはスゴイ!

2020-03-12
用途: 手帳に使用
総星会袖ヶ浦クリニック医療・福祉・介護関連業

細かい字を書くにはちょうどいい。たまにペン先のボールが転回しないで字がかすれる事がありますが概ね気にいっています。

対象商品 : 28629223
2019-02-25
用途: 研修用筆記具として
運輸・通信業

滲まず細いクリアな線で書き易く、ボールペンや他のメジャーなペンより、不思議と読み易い綺麗な字が書ける。速記でも綺麗に書ける。滑る様に書けるのに思い通りに止まる。軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする