曜日別特売
INK-50-FG 万年筆インキ iroshizuku パイロット 28629309

万年筆インキ iroshizuku

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
インク色フユガキ(FG)
内容量1本(50mL)注文コード28629309品番INK-50-FG
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

日本の美しい情景から 日本には、美しい自然や景色が多く存在し、またそれ等にはとても美しい名があります。 iroshizuku-色彩雫(いろしずく)シリーズは、その美しい情景から創造された彩り豊かなインキです。 さらなる書く喜びと楽しみをあなたに。 それぞれインキで書いた「色彩雫見本帖」をお楽しみ下さい。 それぞれの筆跡は「色彩雫見本帖」にてご確認いただけます→「色彩雫見本帖」 日本パッケージデザイン大賞2011 金賞受賞
社団法人 日本パッケージデザイン協会が主催する「日本パッケージデザイン大賞2011」におきまして、iroshizuku-色彩雫(いろしずく)が家庭用品・一般雑貨部門の金賞を受賞いたしました。
「色彩雫」は万年筆専用の瓶入りインキです。
別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。※プランジャ式吸入機構万年筆は本体に直接吸入し使用します。
こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。
万年筆の使い方

インク色フユガキ(FG)寸法(mm)箱:88W X 97W X 38D種類一般書記用インキ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28629467
2022-02-09
用途: ツイスビ万年筆と初めて利用してます。
アイティハイフン株式会社サービス業

あまりにも有名で品切れの商品ですね。キレイな色です。自分だけのカラーの文字をかけるので魅力的です。成功しているビジネスクラスの人がペンをいつも携帯している理由がわかりました。

対象商品 : 28629406
2021-05-18
用途: 家庭用

田舎の文具屋やホムセンでは入手困難なため、とても助かってます。万年筆用としてコスパ良い商品と思います。

対象商品 : 28629397
2020-10-14
用途: ペン習字の練習に使用
建設業・工事業

新緑というくらいで、なかなかの綺麗なみどりです。
 中字のペン先でかくと、柔らかい感じになります。

対象商品 : 28629397
2020-04-04
用途: 日常筆記
サービス業

パイロットが1番コスパが良かった。キレイなカラーでこの量でこの値段。色数も多い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする