エラボー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28629564 品番 FE-25SR-BNF
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

日本の文字が持つ美しさを表現できるソフトタッチの万年筆
1978年(昭和53年)、全国万年筆専門店会と共同開発された"初代"「エラボー」の基本設計を踏襲。柔らかなペン先は軽いタッチで字幅の強弱といった微妙なニュアンスを表現することができます。また、日本の文字の特徴である「とめ」、「はね」、「はらい」も美しく書くことができます。 高級感溢れる4色展開 ペン先は、14Kのロジウム仕上げ。ボディは、パール塗装を施した高級感のある金属軸と、本体重量の軽い樹脂軸の2種類をご用意しました。 パイロットライブラリー「もっと知りたい万年筆#1 日本語に適した万年筆エラボー」 パイロットライブラリーでは、エラボーをさらに掘り下げ解説しています。ぜひこちらもご覧下さい。→日本語に適した万年筆 エラボー

ペン先14Kロジウム仕上げ 付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付 種別SEF・SF・SM・SB 材質軸・キャップ:黄銅塗装 全長(mm)139 最大径(Φmm)14 色(本体)ブラウン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※CON-40・カートリッジインキもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする