エリート95S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28629616 品番FES-1MM-BF
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ショート&軽量。ワイシャツのポケットにぴったりサイズの万年筆「エリート95S」 昭和43年発売の万年筆「エリートS」は、大橋巨泉氏のCM史に残る名コピーとともに、黒い軸に金色の輪をあしらったデザインで、入学祝い・就職祝いとして若い世代を中心に大ヒットしたショートサイズの万年筆です。「エリート95S」は、「エリートS」のDNAを受け継ぎ、2代目の昭和49年モデルの設計をベースにした復刻版です。携帯時の全長119mmは、ワイシャツの胸ポケットの深さに合わせたショートサイズながら、筆記時には、長めのキャップを後部に装着することで、筆記しやすいスタンダードサイズになります。また、ワイシャツのポケットに差しても重さを感じさせない本体重量15g。ボディデザインは、「エリートS」の持つ古き良き昭和テイストを踏襲し、色は伝統の黒に加え、新たにディープレッドを用意しました。

ペン先14K 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 種別F(細字) 材質軸:アクリル樹脂/キャップ:アルミ(ダブルアルマイト) 全長(mm)119 種類万年筆 方式キャップ式・インロー嵌合方式(バネカツラ方式) 最大径(Φmm)12.9 色(本体)ブラック 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする