パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
カヴァリエ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(本体)
ブルー
注文コード
28629729
品番
FCA-3SR-L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先
特殊合金
適合
コンバーター(インキ吸入器):CON-40
種別
F
全長(mm)
136
種類
万年筆
最大径(Φmm)
10
色(本体)
ブルー
注意
※カートリッジインキもご使用できます。