FCA-5SR-BBN-F カヴァリエ パイロット 特殊合金 28629774

カヴァリエ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)ブラック&ブラウン 注文コード28629774 品番FCA-5SR-BBN-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
ペン先特殊合金 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 種別F 全長(mm)141 種類万年筆 最大径(Φmm)11 色(本体)ブラック&ブラウン
注意
※カートリッジインキもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする