パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
カヴァリエ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28629923
品番
FCAN-5SR-GDW-F
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ペン先
特殊合金
適合
コンバーター(インキ吸入器):CON-40
種別
F
全長(mm)
134
種類
万年筆
最大径(Φmm)
9.8
色(本体)
ゴールド&ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。