パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
カスタム743
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28630018
品番
FKK-3000R-B-F
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本格派のための現代の書き味を追求したカスタムシリーズ。「カスタム743」はカスタムシリーズの中でもっとも大きい15号サイズのペン先を使用し、ゆったりとしなやかで心地よい書き味を実現しています。
ペン先
14K・15号
付属品
コンバーター(インキ吸入器):CON-70付
種別
F
材質
(軸さや)樹脂
全長(mm)
149
種類
万年筆
最大径(Φmm)
15.7
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。