パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
カスタム823
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28630036
品番
FKK-3MRP-BN-F
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
P式吸入機構万年筆 万年筆愛好家の要望に応える、プランジャー吸入機構式万年筆 「P式吸入機構万年筆 カスタム823」 簡単操作の大容量吸入機構でヘビーユースに最適です。
ペン先
14K・15号
仕様
インキ吸入方式:プランジャー式(P式)インキ吸入機構
種別
F
全長(mm)
148.4
種類
万年筆
最大径(Φmm)
15.7
色(軸)
ブラウン
吸収量(mL)
(インキ)約1.5
繰り返し・詰め替え
対応