パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
カスタム845
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28630054
品番
FKV-5MR-B-F
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
エボナイトを削り出し、漆で仕上げた逸品。手にしっとりとなじむ感触や艶をお楽しみください。ペン先は書き手の思いを忠実に表現する大型ペン先を採用。安定性が高く、なめらかでスムーズな書き味です。
ペン先
18K15号
付属品
CON-70付
種別
F
材質
(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ
全長(mm)
147
種類
万年筆
最大径(Φmm)
15.9
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。