パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
カスタム URUSHI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28630063
品番
FKV-88SR-BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エボナイトに蝋色(ろいろ)漆仕上げを施した、ソフトな書き味の大型万年筆。大型30号ペンのしなりを楽しめる書き味と、手にしっとりとなじむ感触をお楽しみください。
ペン先
18K2色・30号
付属品
CON-70付
種別
M
材質
(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ
全長(mm)
155
種類
万年筆
最大径(Φmm)
20
色(本体)
漆黒
注意
※カートリッジインキもご使用できます。