パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
カスタム カエデ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28630088
品番
FK-2000K-M-F
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
使い込むほどに風合いが出てくる楓の木軸
木目の美しい板屋楓(イタヤカエデ)に硬化処理を施し、丁寧に磨き上げています。使い込むほど色が濃く鮮やかになります。
ペン先
14K・10号
付属品
CON-70付
種別
F
材質
(軸さや)イタヤカエデ材
全長(mm)
143
種類
万年筆
最大径(Φmm)
14.5
色(本体)
モクメ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。