カスタムヘリテイジ92

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28630158 品番FKVH-15SRS-TLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スケルトンボディのスクリュー式万年筆「カスタムヘリテイジ92」
『カスタム ヘリテイジ92』は、回転吸入機構を採用した万年筆です。 インキ供給方式は、ボディ後部の尾栓を回すことでペン先からインキを吸い上げる回転吸入機構を採用した本格タイプの万年筆。インキ容量は、1.2mlです。 スケルトンボディは、インキ残量が一目で分かるだけでなく、吸入したインキの色でボディを彩ることもできるデザインです。インキの色を楽しみながら書くことができます。 ペン先には、万年筆のなめらかな書き味や機能性を最大限に引き出す14Kを採用。ペン先の「しなり」により、文字に強弱のニュアンスを持たせることができます。字幅は、細字、中細字、中字、太字の4種類を用意しました。

ペン先14K・5号 色(本体)透明ブルー 仕様インキ吸入方式:スクリュー式インキ吸入機構 種別F 全長(mm)137 種類万年筆 最大径(Φmm)14.7 吸収量(mL)(インキ)約1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする