キャップレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28630228 品番 FC-15SR-DR-F
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マット仕上げのブラックボディ「キャップレス マットブラック」に極細新登場。 「キャップレス マットブラック」は、ボディ全体を落ち着いた黒のマット調にまとめたノック式万年筆です。金輪類は黒クロム仕上げで高級感を演出しています。ペン先は18Kを使用し、細字、中字、太字に加え、極細を追加しました。ビジネスからカジュアルユースまで、幅広いシーンでお使いいただけます。 ノック式万年筆「キャップレス」
「キャップレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボールペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。

ペン先18K 色(本体)ディープレッド 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 種別F 材質(軸さや)黄銅・塗装 全長(mm)140 種類万年筆 方式ノック式 最大径(Φmm)13.4 材質(リング)黄銅・金メッキ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする