FCO-3SR-OF コクーン パイロット 特殊合金 28630569

コクーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)オレンジ 注文コード28630569 品番FCO-3SR-OF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コクーンが、グッドデザイン賞を受賞しました。 コクーンが、グッドデザイン賞を受賞しました。詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト※グッドデザイン賞とはグッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会の主催で、毎年デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨制度です。 コクーンとは コクーンは、今を生きる20〜30代の感性をダイレクトに刺激する、万年筆を中心とした新ブランドです。 未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。 コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。 コクーンの特徴 【専用ギフトケース】
プレゼントに最適な専用ギフトケースをご用意しております。ケース品番:Z-CS-CO

ペン先特殊合金 適合コンバータ(インキ吸入器):CON-40 種別F 材質(軸さや)黄銅・塗装 全長(mm)138 種類万年筆 最大径(Φmm)13.2 色(本体)オレンジ ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ケース169×41×39.7
注意
※カートリッジインキもご使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28630553
2022-05-19
用途:
とても使い易い商品です。

コクーンは以前から使って居ましたが、お安い価格なのにとても書き易いのです、何時の間にか失くしてしまい残念に思って居ましたがこの時期に貴社より販売され、嬉しくて買い求めました、本当に助かっています、又宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする