ジャスタス95

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28630639 品番 FJ-3MR-SBF
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ジャスタスとは コントローラーの回転操作により、ペン先を自在にコントロールすることができます。 コントローラーの操作する際の注意点 ○必ず首を支えコントローラーを回してください。 ○コントローラーを回すときに軸(胴)を支えると、軸(胴)と首が外れることがあります。 専用の化粧箱をご用意しております。 ジャスタスは贈り物にも最適。ペン先の弾力を調整できるから、送る相手の書き味の好みを思い悩むことはありません。

適合コンバーター(インキ吸入器):CON-70付※コンバーター40・カートリッジインキもご使用できます 材質(ぺン先 ・コントロールプレート)14K 全長(mm)148 種類F・FM・M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:40×108×202 最大径(Φmm)16 色(本体)ストライプブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする