パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
シルバーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28630648
品番
FK-5MS-ID-F
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ペン先
18K
付属品
コンバーター(インキ吸入器):CON-40付
種別
F
材質
(軸さや)スターリングシルバー
全長(mm)
143
種類
万年筆
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
専用ケース:30×168×75
最大径(Φmm)
14
色(本体)
石だたみ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。