DPN-70-BEF デスクペン パイロット 28630675

デスクペン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別EF 色(本体)ブラック 注文コード28630675 品番DPN-70-BEF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は種別・色など6種類から選べます 他の種類を見る
ペン先特殊合金 種別EF 全長(mm)187 最大径(Φmm)14.3 色(本体)ブラック 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 材質(軸さや)リサイクル樹脂 種類デスクペン
注意
※カートリッジインキもご使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28630693
2022-11-29
用途:
事務用
有限会社ライズ 様 (不動産業)

お礼状を書くことが多く、活用しています!元々はペン字教室で初めて使ったデスクパンですが、書きやすい!万年筆とは思えないスラスラ感です。
万年筆デビューの方にまずおすすめです。
縦書きのお礼状を書くのですが、今時、珍しいのか却って目に留めていただきコミュニケーションの場が広がっております。

対象商品:
28630727
2021-12-01
用途:
帳簿記帳時

ペン先の柔らかいものを探しています。このペンは少し硬いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする