PILOT+LIHIT LAB. 持ち歩きフォルダーS A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28632486 品番 PL-F04-45-NC
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

書類を半分サイズで持ち歩けます。 LIHIT LAB.とのコラボレーション企画第3弾。書類やパンフレットを2つ折にして半分サイズで持ち歩き可能なフォルダーのスリム&多機能タイプ。

サイズA4(A3・2つ折) 種類フォルダー ノンカラー 材質PP 寸法(mm)316×225×16 規格A4(A3・2つ折)S 使用可能用紙サイズA3/A4 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする