パイロット
パイロットの ファイリング
パイロットの 収納ボックス/ケース
パイロットの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
PILOT+LIHIT LAB. 持ち歩きフォルダーS A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28632495
品番
PL-F04-45-R
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
書類を半分サイズで持ち歩けます。 LIHIT LAB.とのコラボレーション企画第3弾。書類やパンフレットを2つ折にして半分サイズで持ち歩き可能なフォルダーのスリム&多機能タイプ。
サイズ
A4(A3・2つ折)
種類
フォルダー
色
レッド
材質
PP
寸法(mm)
316×225×16
規格
A4(A3・2つ折)S
使用可能用紙サイズ
A3/A4
グリーン購入法
適合