食品サンプル「天ぷらシリーズ」

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類海老天 注文コード28632609 品番海老天
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は種類・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

目指すは、本物を超えるものづくり。 私達は凝り性な職人集団です。 食品サンプルはニッポンの文化です。 ご注文を頂き、職人が丁寧に手作り致します!(完全受注生産の為、寸法に若干のバラ付きが生じますのでご了承ください)

用途食品サンプル「天ぷらシリーズ」・「焼き鳥シリーズ」・「串かつシリーズ」をご紹介! 1本(個)からあなたの好きな組み合わせを居酒屋感覚でご購入いただけます。お得な盛り合わせ六品もご用意しました、用途に合わせてご使用ください。 社内食堂用サンプルに、 飲食店さまサンプルに、 食品関連メーカーさまサンプルに、 食品サンプルにご興味がある方へ、 その他様々な用途に セット内容単品 材質塩化ビニール 種類海老天 全長(cm)約14
注意
※食品ではありません、食べたくても食べないでください。
※本物同様に、衣が落ちる場合がありますのでご注意、ご了承ください。
※食品サンプル単体の販売です、画像内の什器は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする