パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ペンケース
Pensemble (ペンサンブル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークブラウン
開閉
ファスナー
仕様
ラウンドファスナーペンケース、ペン差:3本、ポケット(2)、ラウンドファスナー
注文コード
28632644
品番
PSPC-01-DBN
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・開閉・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブラウン
寸法(mm)
80×170×27
種類
ファスナーペンケース
仕様
ラウンドファスナーペンケース、ペン差:3本、ポケット(2)、ラウンドファスナー
材質
牛革(キップ)、内装:ピッグスウェード
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応