PSPC-01-L Pensemble (ペンサンブル) パイロット 28632653

Pensemble (ペンサンブル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 仕様ラウンドファスナーペンケース、ペン差:3本、ポケット(2)、ラウンドファスナー 注文コード28632653 品番PSPC-01-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・開閉・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 寸法(mm)80×170×27 種類ファスナーペンケース 仕様ラウンドファスナーペンケース、ペン差:3本、ポケット(2)、ラウンドファスナー 材質牛革(キップ)、内装:ピッグスウェード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする