パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ペンケース
Pensemble (ペンサンブル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ワインレッド
仕様
ラウンドファスナーペンケース、ペン差:3本、ポケット(2)、ラウンドファスナー
注文コード
28632669
品番
PSPC-01-WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・開閉・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
ワインレッド
寸法(mm)
80×170×27
種類
ファスナーペンケース
仕様
ラウンドファスナーペンケース、ペン差:3本、ポケット(2)、ラウンドファスナー
材質
牛革(キップ)、内装:ピッグスウェード