曜日別特売
もも 食品サンプル「焼き鳥シリーズ」 イムラサンプル 28632688

もも 食品サンプル「焼き鳥シリーズ」 イムラサンプル 28632688
もも 食品サンプル「焼き鳥シリーズ」 イムラサンプル 28632688
もも 食品サンプル「焼き鳥シリーズ」 イムラサンプル 28632688
もも 食品サンプル「焼き鳥シリーズ」 イムラサンプル 28632688
もも 食品サンプル「焼き鳥シリーズ」 イムラサンプル 28632688

食品サンプル「焼き鳥シリーズ」

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1本種類もも注文コード28632688品番もも
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

目指すは、本物を超えるものづくり。 私達は凝り性な職人集団です。 食品サンプルはニッポンの文化です。 ご注文を頂き、職人が丁寧に手作り致します!(完全受注生産の為、寸法に若干のバラ付きが生じますのでご了承ください)

用途
食品サンプル「天ぷらシリーズ」・「焼き鳥シリーズ」・「串かつシリーズ」をご紹介! 1本(個)からあなたの好きな組み合わせを居酒屋感覚でご購入いただけます。お得な盛り合わせ六品もご用意しました、用途に合わせてご使用ください。 社内食堂用サンプルに、 飲食店さまサンプルに、 食品関連メーカーさまサンプルに、 食品サンプルにご興味がある方へ、 その他様々な用途に
セット内容単品材質塩化ビニール・竹串種類もも全長(cm)約19
注意
※食品ではありません、食べたくても食べないでください。
※串の先端部にはご注意ください。
※食品サンプル単体の販売です、画像内の什器は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする