パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ペンケース
Pensemble (ペンサンブル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークブラウン
開閉
ロールタイプ
仕様
ロールペンケース、ペンポケット(1)、革紐巻き留め
注文コード
28632696
品番
PSR1-01-DBN
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色・開閉・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブラウン
寸法(mm)
44×170×18
種類
ロールペンケース1ポケット
仕様
ロールペンケース、ペンポケット(1)、革紐巻き留め
材質
牛革(キップ)、内装:ピッグスウェード
開閉
ロールタイプ
繰り返し・詰め替え
対応