Pensemble (ペンサンブル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラックレッド 開閉ロールタイプ 仕様ロールペンケース、ペンポケット(1)、革紐巻き留め 注文コード28632748 品番PSR1-02-BR
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・開閉・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
ブラックレッド 寸法(mm)50×185×18 種類ロールペンケース1ポケット 仕様ロールペンケース、ペンポケット(1)、革紐巻き留め 材質牛革(キップ)、内装:ピッグスウェード 開閉ロールタイプ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする