アラウ 洗たく用せっけん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.2L) 注文コード 28632898 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

無添加+天然ハーブのやさしさでふっくら仕上げ100%植物性洗浄成分のピュアな無添加せっけん。ドラム式対応。柔軟剤なしでもなめらかでやわらかな仕上がりに。使いやすい溶解性に優れた液体せっけん。

用途綿・麻・合成繊維用。 形状液体 シリーズアラウ 商品タイプ本体 適合用途敏感肌用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※かならず、アラウ洗たく用せっけん(1.2L)のボトルにつめかえてください。
※衣料品の取扱い表示にしたがって洗たくしてください。(色落ちしやすい衣類は、かならず色落ちテストをしてから洗たくしてください。色うつりすることがあります。)
※2回以上すすでください。
※純せっけんのため、せっけんカスが洗たく槽に付着して黒い浮遊物(カビなど)の原因になることがあります。洗たく槽用クリーナーなどで定期的なお手入れや、使用後はフタを開けて通気をよくしてください。
※固まりやすい特性があるため、洗たく機の液体洗剤投入口を使う場合、本品を2倍位にうすめて投入するか、投入口に液が残ったらぬるま湯を流すなどしてください。
※汚れのひどい部分には直接塗布して部分洗いをすると、洗いムラや汚れ残りがなく仕上がります。
※低温下で保管するとまれに白濁することがありますが、性能上問題ありません。
※他の製品と混ぜないでください。性能・品質の劣化の原因となります。液が濁ったり固まることがあります。
※天然成分を使用しているので、経済的に色や香りが変化することがあります。
※つめかえ前にボトルの中をよく水洗いし、乾かしてから全量を一度につめかえてください。
※濡れた手でパックを持つとすべりやすいのでご注意ください。
※パックを強く持つと液が飛び出すことがありますのでご注意ください。
※切り口にご注意ください。
※用途以外に使わない。
※子どもの手の届くところに置かない。
※手洗いの時、荒れ性の方や長時間使用する時、また原液で使用する時は炊事用手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどでお手入れを。
※高温や直接日光の当たる場所での保管は避ける。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28632889
2025-04-16
用途:
普段のお洗濯で

香りも良く、環境にも優しい洗剤なので安心して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする