左面

NO.390F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633230 NO.390F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633230 NO.390F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633230

超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28633230 品番NO.390F-OT-MBKR
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステル ブラック 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 適合頭囲(cm)53〜62 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする