パス入シングル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28633396 品番 TLPP-05S-BN
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。

種類トレンダーレザー05 ブラウン 仕様シングル型、パス窓2面(セル抜き窓あり/台形窓あき)、センターポケット、Dカン付き(金属) 材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%) 寸法(mm)105×72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28633396
2023-05-08
用途:
定期入れ
その他業種

素材もしっかりしています。リール付きで色のバリエーションがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする