ペンケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28633563 品番 TLPSF-05-B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。

ブラック 仕様サイドチャック式金属チャック、ホック付き、三角マチ 材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%) 寸法(mm)180×50×35 種類トレンダーレザー05 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28633606
2023-11-25
用途:
仕事用のペンケース

丁度よい大きさでビジネスバッグに入れてもかさばらずに使えています。
色と材質が気に入っています。

対象商品:
28633597
2021-12-08
用途:
いい感じのペンケース
グリーンアーム株式会社 様 (その他業種)

いつもかばんの中にペンを雑に入れていたのでたまにシャープペンシルの芯が手に刺さっていました。
もういい年なんだからペンケース買おうかなと思い物色。
ハイテク筆箱を買って鉛筆をロケットみたいにしたり、スーパーカーの消しゴム、もしくはキン消し(ウルフマンー>リキシマン)を入れて重装備を楽しもうかと思ったが、やはりいい年なんだから落ち着いたペンケースを買うことにしました。

本品は牛革なのですが表面に加工がしてあるため触り心地は革というより、合皮に近いイメージです。
安いながらも高級感がうっすらとあるので満足しています。
でもやっぱりねりけしとか、スパンコール入れたいなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする