ハンディラップ くるット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 28633564 品番 HW-150*12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。

用途
ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。
梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ
幅(mm)100 厚さ(μm)15 長さ(m)150 種別本体 材質ポリエチレン セット内容本体×12個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51834536
2023-01-25
用途:
ネット販売商品の梱包に使用

とても早くて良かった。助かりました
リピーターです。購入してからすぐ届きました!写真でしか確認できないにも関わらず思ったとおりの商品でとても満足しております。梱包も購入した商品を傷つけないないようにとても丁寧に処理が施されており、とてもいいカンジでした。今後同様の商品を購入する機会があれば、またこのお店から購入したいと思います。とっても良かったです

対象商品:
51834518
2019-12-03
用途:
ダンボールや配送荷物の梱包
卸売・小売業

今まで麻ヒモやガムテープでまとめていましたが、これでやるととても楽です。結構がっちりと巻くのですぐなくなるかな?と心配でしたがそうでもなくたっぷり使えています。替えを注文しようと思います。

対象商品:
51834536
2019-10-15
用途:
段ボール等の梱包に!
自動車・二輪車・自転車関連業

今回はフィルムのみ購入しましたがこちらも沢山使う物なのでケース売りで販売もしていただけるとたすかります。検討宜しくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
51834518
2020-07-30
用途:
荷物の作業時
SPEEDKING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパでこのハンドルを選択しましたが…
巻いてるとラップがちょいちょい抜けますね
少し使いづらいです、次回は別のハンドルを購入しようと思います。

対象商品:
51834536
2019-10-25
用途:
架台の梱包
株式会社向陽 様

巻いていて切れることもなく、問題なく使用しています。

対象商品:
51834518
2018-11-28
用途:
ばらける物品をガサッとまとめる
K.K.Industory 様

良い製品だが、もう少し安価にならぬか、小形の物が、100均で売っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする