曜日別特売
- ハンギングボール プレーン Richell(リッチェル) 28633729

ハンギングボール プレーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
容量(L)土:1.5
号数6号
内容量1個注文コード28633729品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

丸みのあるフォルムの吊鉢サイズ。マットな表情で室内にもぴったりです。陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすいポット。鉢と同色の、鉢を吊るための吊り具(フック付き吊り紐)がセットになっています。お届け時、吊るすフック部分と鉢は別々になっていますが、簡単に組み立てできます。※鉢の縁に3箇所印がございますので、そこにフックの先端を引っ掛けてご使用ください。取り外し可能なプレート(受け皿)付きで、室内でも安心してお使いになれます。

材質本体・受皿/ポリプロピレン 吊具/ポリエチレングレー質量(g)128容量(L)土:1.5直径×高さ(cm)19(下部8.5)×11内寸(cm)直径16.9(下部直径8.4)×深さ10号数6号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする