農機オイルフィルター

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)100 適合純正型番クボタ16271-3209-3/三菱1200664/ヤンマー119005-35100 注文コード28634359 品番O-378
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は高さ・適合純正型番など9種類から選べます 他の種類を見る

カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー

高さ(mm)100 ねじピッチM20 P1.5 外径(Φmm)80 フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎 適合純正型番クボタ16271-3209-3/三菱1200664/ヤンマー119005-35100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28634429
2026-01-05
用途:
オイル交換
その他業種

期待どおりピッタリでした。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。

2025-12-08
用途:
コンバイン100時間超えによるオイル交換
なごみ介護タクシー 様 (医療・福祉・介護関連業)

規格内のフィルターなので不具合無し
時期交換時に感想述べる事が出来ます

2025-06-12
用途:
農機のエンジンメンテに使用
農・林・水産業

安くて満足しています。
使用してみて、特に問題はありませんでした。

対象商品:
28634368
2025-01-18
用途:
除雪機
農・林・水産業

オイルと同時にフィルター交換に使用しました。型番が同じなので問題なく、次回も購入したいと思います。

対象商品:
28634404
2024-08-06
用途:
トラクター
農・林・水産業

クボタGL367トラクターのエンジンオイルエレメントに使用問題なく使用できます
メーカーの形式との互換表じがあると使いやすいのですが?。

1人が参考にしています
対象商品:
28634350
2025-02-06
用途:
機械のメンテナンス

まだ 使用していませんが しっかりしていて 良さそうです。

対象商品:
28634395
2024-06-05
用途:
オイル交換時に

他の商品を買う時についでに買って置けば送料も掛らず本体価格も他所より安いのでお得です。
物自体は何処で買っても同じだしね。

2025-01-10
用途:
重機メンテナンス
サービス業

取付も適合して、問題なく使えてます。送料無料で安く購入出来たので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする