バケツ洗濯機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28634447 品番MB-018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!

仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする