ラディクール放射冷却 インナーキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28634499 品番BRA-60003
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498


炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。
ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。
ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。

用途熱中症対策、インナーキャップ 材質ポリエステル100%、ポリウレタン サイズフリー 寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26〜33×26.5〜34
注意
※サイズの数値は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28634499
2025-07-23
用途:
外作業
中央電気株式会社 様 (建設業・工事業)

直射日光は何をしても暑いが、それでも少し暑さがましなような気がします

対象商品:
28634499
2023-08-16
用途:
作業するとき
Aoki 様 (建設業・工事業)

使いやすい,暑いとき涼しさを感じますいい買いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
28634499
2024-07-22
用途:
特許:メタマテリアル技術の検証に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電力などのエネルギーを消費せずに温度を下げる。という新しい技術がどんなものなのか、自分自身で検証してみたくて購入しました。夏場でも蛇口から出る水道水が25℃程度なので、それくらいの感じを期待しましたが全くのハズレ。 ローコスト且つコンパクトな商品ありませんか???

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする