LED投光器 300W 19330LM 高演色 通気弁 耐熱素材

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28634560 品番LD-308B
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM
・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ
・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。
・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!
・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します

用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40〜60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28634560
2025-02-03
用途:
スクラップヤード灯
株式会社テレコム湘南 様 (建設業・工事業)

初めて取り扱った商品で単管に取り付けるのに、取り付け部材の選定には苦労しましたが、暗くなってきた時間に点灯させたら非常に明るくクオリティに満足してます。
防水性能も申し分ないので、あとは耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする