コンパクト蛍光灯 3波長

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28634840 品番 FDL18EX-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g)80 全光束(Lm)1050 定格ランプ電力(W)18 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×12.7 光色電球色 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28634858
2024-04-17
用途:
消灯時の保全
サービス業

現在の家は、築後30年を超えました。この商品は、いままではホームセンターを数店舗まわれば在庫品を見つけることが出来ましたが、めっきりその場面も減ってしまい難儀していました。ソケット自体がこの仕様でないと合わなし必要な場所の照明ですからこちらで見つることが出来きほっとしまし予備分を含め早々に購入しました。モノタロウは頼りになります。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
28634797
2024-02-28
用途:
会社の廊下の照明
建設業・工事業

10年近く使用しての球切れでしたので、とても明るく感じます。
ただ、国交省通達で2026年で蛍光灯の製造及び輸入が禁止されるので、今後はこの器具に対応したLED球が出てくることを期待しております

2人が参考にしています
対象商品:
28634910
2024-03-29
用途:
交換
その他業種

物としては概ね良いと思います。
しかし、納期が3ヶ月かかるのはマイナスポイントでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする