FHT16EX-N コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト 28634937

コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
種別FHT16
定格ランプ電力(W)16
光色昼白色
内容量1個注文コード28634937品番FHT16EX-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用種別FHT16質量(g)60全光束(Lm)1200定格ランプ電力(W)16平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×11.6光色昼白色平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28634937
2023-12-26
用途: 廊下
医療・福祉・介護関連業

まだまだ 蛍光灯は使えるまで使いたいと思っています。品質は問題ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする