FHT32EX-N コンパクト蛍光灯 オスラム 28635007

コンパクト蛍光灯

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別FHT32
口金GX24q-3
定格ランプ電力(W)32
光色昼白色
内容量1個注文コード28635007品番FHT32EX-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ

用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用種別FHT32質量(g)105口金GX24q-3全光束(Lm)2400定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×4.5×14.6アズワン品番65-0449-33光色昼白色平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 家の廊下照明
ダイヤモンドエンタープライズ自動車・二輪車・自転車関連業

値段は安いですね、使用して数日、普通です。色合いも普通ですね。あとは、蛍光灯寿命ですかね・・・

2025-09-10
用途: 屋内照明器具用
医療・福祉・介護関連業

町の家電店ではなかなか手に入らず、大手メーカーでも生産終了なのか、あっても高額品となってしまい困っていました。
これまで取り付けていた大手メーカー品と、明るさ・寿命とも遜色ありません。
こちらで手に入る限りは照明器具そのものを交換する必要がなさそうで助かっています。

2024-12-17
用途: 電球交換用
医療・福祉・介護関連業

玄関ホールの32W電球が球切れしたので購入。 購入できる球が少なくなってきて困りものですが、何とか確保できました。 この在庫が切れるころには、LEDに変更すると思うので、最後かな。

対象商品 : 28634998
2025-01-21
用途: 玄関ライト
飲食業

安かったので不安でしたが、全く違和感もなく問題ありませんでした

2025-01-12
用途: 交換
サービス業

安価に短期間に入手でき助かりました。
次回以降も利用したいと考えています。

対象商品 : 28635025
2023-12-03
用途: 職場の電球交換用
ゆずり葉鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

市内某電気店では一つ5000円で、購入を迷っていた時にこちらのサイトで納得の値段で購入させていただきました。
使用した際も明るさも問題なく、配達まで非常に時間もかからず大満足でした。
これからも購入させていただきます。

対象商品 : 28635025
2023-11-19
用途: 店舗照明交換
REPTIサービス業

通常の電球の1/4の価格で
断然お得です!
このブランドはリピートですが、他のブランドより
少し切れるのが早いかもしれないですが全く問題ないかと思います。

対象商品 : 28635025
2023-11-20
用途: 店舗照明時
REPTIサービス業

こちらの商品はリピート購入です。
通常ではこの電球は3倍くらいの価格なので沢山使用しなくてはならないのでとてもお買い得です。
そのせいか、少し切れやすいかもしれないです。
お手頃価格なので経費節減で助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする