キャビンフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28635059 品番AC-8913S
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外気や自動車室内の空気には、多くの有害な浮遊粒子物質が存在しています。この浮遊粒子物質には、車の排気ガス、大気中の花粉・胞子。道路のホコリ、たばこの煙等が含まれており、これらの物質をフィルターによって清浄し、自動車室内の空気を清潔に保ちます。

用途自動車用エアコンフィルター 主な適合純正品番80291-TF0-003・80291-TF0-941 メーカー(代表)ホンダ サイズ(mm)総高:29、長外径:211、短外径:204、山数:32 他社品番(NITTO)SWF505、(PMC)PC-514C、(TOYO)CH-3008B、(MICRO)SRH846 代表車種フィット・フリード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする