パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ペンケース
ソフト筆入 PCS-150-100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28635268
品番
PCS-150-100-DL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
色
ダークブルー
仕様
内側ペン差しポケットカブセ蓋付、ファスナー付メッシュポケット、紐巻き留め式引き手:金属
材質
ポリエステル
寸法(mm)
55×190×55
種類
ロール型ペンケース
開閉
ロールタイプ
繰り返し・詰め替え
対応