パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ペンケース
ソフト筆入 PCS-150-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28635277
品番
PCS-150-100-SBN
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
色
ソフトブラウン
仕様
内側ペン差しポケットカブセ蓋付、ファスナー付メッシュポケット、紐巻き留め式引き手:金属
材質
ポリエステル
寸法(mm)
55×190×55
種類
ロール型ペンケース
開閉
ロールタイプ
繰り返し・詰め替え
対応