パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ペンケース
ソフト筆入 PCS-150-100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
28635286
品番
PCS-150-100-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
仕様
内側ペン差しポケットカブセ蓋付、ファスナー付メッシュポケット、紐巻き留め式引き手:金属
材質
ポリエステル
寸法(mm)
55×190×55
種類
ロール型ペンケース
開閉
ロールタイプ