理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の シールド(防災面)
理研化学の かぶり型
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28635330
品番
350-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメットに傷が付きにくい2点止めなのでしっかりと固定できます。
形状
防災面
色
透明
質量(g)
250
寸法(幅W×高さH)(mm)
215×250
レンズ
アクリル