MFウェーブカットグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28635357 品番MF-816(レディース)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PU(ポリウレタン)のメリットを効果的に利用した、全天候型の高機能グローブです。
PUならではのグリップ力とウェーブカットが生きます。
マイクロファイバー+強化PU当付きです。
高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
掌側強度抜群です。
使用しても疲れにくいです。
ソフトタッチです。
ムレにくいです。
洗濯OKです。

用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど 材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム ブラック+カーボングレー サイズS 入数(双)1 機能通気性 全長(cm)20.5 寸法(高さH×幅W)(mm)205×96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする