鹿革ウェーブカットグローブ甲メッシュ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28635366 品番 D523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!
夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。
鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。

用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど 材質本体:鹿革、甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム ベージュ+イエロー+オレンジ サイズS 入数(双)1 機能吸湿性、保温性 全長(cm)21 寸法(高さH×幅W)(mm)210×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
作業全般いろいろ
ID motor cycle division 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業用手袋がなかなか指にフィットせず、いろんな物を使ってみてやっとたどり着いた一品。指先の縫製(縫い目)が良くてゴワゴワしないし革が柔らかくて細かい作業にもいい、メッシュで蒸れない、鹿革の表皮が滑らなくていい、と現時点でこれがベストな逸品です。でも★4なのは、何回かに表皮がケバ立ってイマイチなものがあるのと、柔らかいからちょっと指先に耐久性がないかな〜。あと強いて言えば黄色以外の色があると嬉しいかな。でも派手な黄色お気に入りです笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする