柏田製作所
柏田製作所の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
鹿革ウェーブカットグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28635436
品番
D522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!
夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。
鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。
用途
電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど
材質
本体:鹿革、手首:パイルゴム
色
ベージュ+オレンジ
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
吸湿性、保温性
全長(cm)
22.8
寸法(高さH×幅W)(mm)
228×105